CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2-38+2m 16x1,5² IGUS CF130-IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER16015-40P-S8H50
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863317
Sonepar Artikelnummer
120998146
Hersteller Artikelnummer
ER16015-40P-S8H50
Hersteller Typ
ER16015-40P-S8H50
Hersteller Artikel Nr.:
ER16015-40P-S8H50
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2-38+2m 16x1,5² IGUS CF130-IP65 - Kabelarretierung ERXS8/07 als Option - 4.5A - Ohne Bügel -Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 16 A-Abmessungen: ØA550xB190xC510 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


