CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2- 38+2m 16x2,5² HO5VV-F - IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER16025-40P-S8H52
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863287
Sonepar Artikelnummer
120998149
Hersteller Artikelnummer
ER16025-40P-S8H52
Hersteller Typ
ER16025-40P-S8H52
Hersteller Artikel Nr.:
ER16025-40P-S8H52
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2-38+2m 16x2,5² HO5VV-F-IP65 - Kabelarretierung nicht kompatibel - 7.5A - Ohne Bügel -Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 32 A-Abmessungen: ØA650xB190xC510 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


