CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2- 38+2m 18G2,5² IGUS CF5 -IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER18025-40P-S8H55
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863232
Sonepar Artikelnummer
120998154
Hersteller Artikelnummer
ER18025-40P-S8H55
Hersteller Typ
ER18025-40P-S8H55
Hersteller Artikel Nr.:
ER18025-40P-S8H55
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2 - 38+2m 18G2,5² IGUS CF5IP65 - Kabelarretierung nicht kompatibel - 7.5A - Ohne Bügel -Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03Stromstärke des Kollektors: 32 A- Afmetingen: ØA550xB190xC510 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf