CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2- 38+2m 4G10² HO5VV-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04100-40V-S8H26
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 92.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864666
Sonepar Artikelnummer
120998012
Hersteller Artikelnummer
ER04100-40V-S8H26
Hersteller Typ
ER04100-40V-S8H26
Hersteller Artikel Nr.:
ER04100-40V-S8H26
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
92.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2 - 38+2m 4G10² HO5VV-F-IP65 -Kabelarretierung nicht kompatibel - Aufgerollt 25 kW Abgerollt30 kW -O. Büg.- Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 60 A -Abmessungen: ØA650xB190xC440 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


