CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2- 38+2m 4G6² HO7RN-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04060-40R-S8H19
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 67.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864826
Sonepar Artikelnummer
120997996
Hersteller Artikelnummer
ER04060-40R-S8H19
Hersteller Typ
ER04060-40R-S8H19
Hersteller Artikel Nr.:
ER04060-40R-S8H19
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
67.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2- 38+2m 4G6² HO7RN-F - IP65 -Kabelarretierung ERXS8/07 als Opt. - Aufgerollt 17 kW Abgerollt 22 kW -O. Bügel - Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 60 A-Abmessungen: ØA550xB190xC440 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


