CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2- 38+2m 5G6² HO5VV-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05060-40V-S8H38
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 71.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864031
Sonepar Artikelnummer
120998074
Hersteller Artikelnummer
ER05060-40V-S8H38
Hersteller Typ
ER05060-40V-S8H38
Hersteller Artikel Nr.:
ER05060-40V-S8H38
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
71.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2-38+2m 5G6² HO5VV-F - IP65 -Kabelarretierung ERXS8/07 als Opt. - Aufgerollt 17 kW Abgerollt 22 kW - O. Bügel - Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 100 A -Abmessungen: ØA550xB190xC440 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


