CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2- 43+2m 4G4² HO5VV-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04040-45V-S8H14
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 63.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864932
Sonepar Artikelnummer
120997985
Hersteller Artikelnummer
ER04040-45V-S8H14
Hersteller Typ
ER04040-45V-S8H14
Hersteller Artikel Nr.:
ER04040-45V-S8H14
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
63.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2- 43+2m 4G4² HO5VV-F - IP65 -Kabelarretierung ERXS8/07 als Opt. - Aufgerollt 10 kW Abgerollt 13.5 kW -O. Büg.- Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch-Stromstärke des Kollektors: 32 A-Abmessungen: ØA550xB190xC395 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


