CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2- 53+2m 10x1,5² HO5VV-F -IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER10015-55V-S8H45
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 68.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863539
Sonepar Artikelnummer
120998124
Hersteller Artikelnummer
ER10015-55V-S8H45
Hersteller Typ
ER10015-55V-S8H45
Hersteller Artikel Nr.:
ER10015-55V-S8H45
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
68.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2-53+2m 10x1,5² HO5VV-F-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/07 als Option - 4.5A - Ohne Bügel -Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 32 A -Abmessungen: ØA550xB190xC440 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


