CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2- 53+2m 4G2,5² HO7RN-F - IP65 Kabelarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04025-55R-S8H09
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 63.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865137
Sonepar Artikelnummer
120997965
Hersteller Artikelnummer
ER04025-55R-S8H09
Hersteller Typ
ER04025-55R-S8H09
Hersteller Artikel Nr.:
ER04025-55R-S8H09
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
63.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2-53+2m 4G2,5² HO7RN-F- IP65 -Kabelarretierung ERXS8/07 als Opt. - aufgerollt 6 kW abgerollt 8.5 kW -O. Bügel - Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch-Abmessungen: ØA550xB190xC395 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf