CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2- 53+2m 5G2,5² HO7RN-F - IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05025-55R-S8H35
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 67.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864178
Sonepar Artikelnummer
120998060
Hersteller Artikelnummer
ER05025-55R-S8H35
Hersteller Typ
ER05025-55R-S8H35
Hersteller Artikel Nr.:
ER05025-55R-S8H35
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
67.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2-53+2m 5G2,5² HO7RN-F- IP65 -Kabelarretierung ERXS8/07 als Opt. - aufgerollt 6 kW abgerollt 8.5 kW -Ohne Bügel- Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 32 A -Abmessungen: ØA550xB190xC395 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


