CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2- 53+2m 5G2,5² HO5VV-F - IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05025-55V-S8H34
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 61.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864161
Sonepar Artikelnummer
120998061
Hersteller Artikelnummer
ER05025-55V-S8H34
Hersteller Typ
ER05025-55V-S8H34
Hersteller Artikel Nr.:
ER05025-55V-S8H34
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
61.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2-53+2m 5G2,5² HO5VV-F- IP65 -Kabelarretierung ERXS8/07 als Opt. - aufgerollt 6 kW abgerollt 8.5 kW -Ohne Bügel - Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch-Stromstärke des Kollektors: 32 A -Abmessungen: ØA550xB190xC395 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


