CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 H2- 53+2m 8x2,5² HO5VV-F - IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER08025-55V-S8H44
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 63.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863607
Sonepar Artikelnummer
120998117
Hersteller Artikelnummer
ER08025-55V-S8H44
Hersteller Typ
ER08025-55V-S8H44
Hersteller Artikel Nr.:
ER08025-55V-S8H44
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
63.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ H2-53+2m 8x2,5² HO5VV-F- IP65 -Kabelarretierung ERXS8/07 als Option - 7.5A - Ohne Bügel -Ohne Außengehäuse, Material: Stahl/Alu. Nur horizontaler Gebrauch -Stromstärke des Kollektors: 32 A -Abmessungen: ØA550xB190xC440 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


