CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 14+2m 5G6² HO7RN-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05060-17R-S8V34
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864130
Sonepar Artikelnummer
120998064
Hersteller Artikelnummer
ER05060-17R-S8V34
Hersteller Typ
ER05060-17R-S8V34
Hersteller Artikel Nr.:
ER05060-17R-S8V34
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-14+2m 5G6² HO7RN-F - IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. - Aufgerollt 17 kW Abgerollt 22 kW - O. Büg.-Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03 obligatorisch - Stromstärke des Kollektors: 100 A-Abmessungen: ØA550xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


