CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 15+2m 10x1,5² HO5VV-F -IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER10015-17V-S8V44
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863553
Sonepar Artikelnummer
120998122
Hersteller Artikelnummer
ER10015-17V-S8V44
Hersteller Typ
ER10015-17V-S8V44
Hersteller Artikel Nr.:
ER10015-17V-S8V44
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-15+2m 10x1,5² HO5VV-F-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 als Standardausstattung - 4.5A - Ohne Bügel -Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Abmessungen: ØA440xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf