CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1-15+2m 12x2,5² IGUS CF130IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER12025-17P-S8V48
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863416
Sonepar Artikelnummer
120998136
Hersteller Artikelnummer
ER12025-17P-S8V48
Hersteller Typ
ER12025-17P-S8V48
Hersteller Artikel Nr.:
ER12025-17P-S8V48
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-15+2m 12x2,5²IGUS CF130-IP65-Kabelarretierung ERXS8/06 als Standardausstattung - 7.5A - Ohne Bügel -Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Stromstärke des Kollektors: 32 A -Abmessungen:ØA550xB160xC480 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf