CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1-15+2m 18G1,5² IGUS CF130IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER18015-17P-S8V53
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863270
Sonepar Artikelnummer
120998150
Hersteller Artikelnummer
ER18015-17P-S8V53
Hersteller Typ
ER18015-17P-S8V53
Hersteller Artikel Nr.:
ER18015-17P-S8V53
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-15+2m 18G1,5² IGUS CF130-IP 65-Kabelarretierung ERXS8/06 als Standardausstattung - 4.5A - Ohne Bügel -Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch-Stromstärke des Kollektors: 16 A-Abmessungen: ØA440xB160xC500 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf