CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 15+2m 4G4² HO7RN-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04040-22R-S8V08
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865069
Sonepar Artikelnummer
120997972
Hersteller Artikelnummer
ER04040-22R-S8V08
Hersteller Typ
ER04040-22R-S8V08
Hersteller Artikel Nr.:
ER04040-22R-S8V08
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-15+2m 4G4² HO7RN-F-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. - Aufgerollt 11 kW Abgerollt 15 kW -O. Büg.- Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Stromstärke des Kollektors: 60 A-Abmessungen: ØA440xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


