CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 15+2m 4G6² HO5VV-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04060-17V-S8V13
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 50.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864888
Sonepar Artikelnummer
120997990
Hersteller Artikelnummer
ER04060-17V-S8V13
Hersteller Typ
ER04060-17V-S8V13
Hersteller Artikel Nr.:
ER04060-17V-S8V13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
50.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-15+2m 4G6² HO5VV-F - IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. -Aufgerollt 17 kW Abgerollt 22 kW -O. Büg.-Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Stromstärke des Kollektors: 60 A -Abmessungen: ØA440xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


