CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 15+2m 4G6² HO7RN-F -IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04060-17R-S8V14
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864901
Sonepar Artikelnummer
120997988
Hersteller Artikelnummer
ER04060-17R-S8V14
Hersteller Typ
ER04060-17R-S8V14
Hersteller Artikel Nr.:
ER04060-17R-S8V14
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-15+2m 4G6² HO7RN-F - IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard - Aufgerollt 17 kW Abgerollt 22 kW- O. Büg.-Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Abmessungen: ØA440xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf