CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 15+2m 5G6² HO5VV-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05060-17V-S8V33
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 57.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864116
Sonepar Artikelnummer
120998066
Hersteller Artikelnummer
ER05060-17V-S8V33
Hersteller Typ
ER05060-17V-S8V33
Hersteller Artikel Nr.:
ER05060-17V-S8V33
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
57.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-15+2m 5G6² HO5VV-F - IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. - Aufgerollt 17 kW Abgerollt 22 kW -O. Büg.- Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Stromstärke des Kollektors: 100 A -Abmessungen: ØA440xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


