CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 15+2m 8x2,5² HO5VV-F - IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER08025-17V-S8V42
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 47.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863638
Sonepar Artikelnummer
120998114
Hersteller Artikelnummer
ER08025-17V-S8V42
Hersteller Typ
ER08025-17V-S8V42
Hersteller Artikel Nr.:
ER08025-17V-S8V42
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
47.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-15+2m 8x2,5² HO5VV-F-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 als Standardausstattung - 7.5A - Ohne Bügel -Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03 obligatorisch - Stromstärke des Kollektors: 32 A -Abmessungen: ØA440xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


