CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1-16+2m 16x1,5² IGUS CF130IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER16015-18P-S8V50
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 51.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863331
Sonepar Artikelnummer
120998144
Hersteller Artikelnummer
ER16015-18P-S8V50
Hersteller Typ
ER16015-18P-S8V50
Hersteller Artikel Nr.:
ER16015-18P-S8V50
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
51.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1-16+2m 16x1,5² IGUS CF130-IP65-Kabelarretierung ERXS8/06 als Standardausstattung - 4.5A - Ohne Bügel -Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch -Stromstärke des Kollektors: 16 A-Abmessungen: ØA440xB160xC480 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf