CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 16+2m 16x2,5² IGUS CF5-IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER16025-18P-S8V52
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 66.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863300
Sonepar Artikelnummer
120998147
Hersteller Artikelnummer
ER16025-18P-S8V52
Hersteller Typ
ER16025-18P-S8V52
Hersteller Artikel Nr.:
ER16025-18P-S8V52
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
66.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-16+2m 16x2,5² IGUS CF5-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 als Standardausstattung - 7.5A - Ohne Bügel -Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch-Stromstärke des Kollektors: 32 A-Abmessungen: ØA550xB160xC480 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf