CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 20+2m 4G4² HO5VV-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04040-22V-S8V05
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 52.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865052
Sonepar Artikelnummer
120997973
Hersteller Artikelnummer
ER04040-22V-S8V05
Hersteller Typ
ER04040-22V-S8V05
Hersteller Artikel Nr.:
ER04040-22V-S8V05
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
52.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1 - 20+2m 4G4² HO5VV-F - IP65 - Kabelarretierung ERXS8/06 Standard.-Aufgerollt 11 kW Abgerollt 15 kW-O. Büg.- Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Abmessungen: ØA440xB160xC365 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf