CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 20+2m 4G4² HO5VV-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04040-22V-S8V07
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 47.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865045
Sonepar Artikelnummer
120997974
Hersteller Artikelnummer
ER04040-22V-S8V07
Hersteller Typ
ER04040-22V-S8V07
Hersteller Artikel Nr.:
ER04040-22V-S8V07
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
47.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-20+2m 4G4² HO5VV-F-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard.- Aufgerollt 11 kW Abgerollt 15 kW-O. Büg.-Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch -Stromstärke des Kollektors: 60 A -Abmessungen: ØA440xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


