CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 20+2m 5G2,5² HO5VV-F - IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05025-22V-S8V27
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864222
Sonepar Artikelnummer
120998055
Hersteller Artikelnummer
ER05025-22V-S8V27
Hersteller Typ
ER05025-22V-S8V27
Hersteller Artikel Nr.:
ER05025-22V-S8V27
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-20+2m 5G2,5² HO5VV-F-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst.-Aufgerollt7 kW Abgerollt9.5 kW-O. Büg-Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03 obligatorisch -Stromstärke des Kollektors: 32 A-Abmessungen: ØA440xB160xC365 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf