CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 20+2m 8x1,5² HO5VV-F - IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER08015-22V-S8V41
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 47.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863683
Sonepar Artikelnummer
120998109
Hersteller Artikelnummer
ER08015-22V-S8V41
Hersteller Typ
ER08015-22V-S8V41
Hersteller Artikel Nr.:
ER08015-22V-S8V41
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
47.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-20+2m 8x1,5² HO5VV-F-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 als Standardausstattung - 4.5A - Ohne Bügel -Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Stromstärke des Kollektors: 16 A -Abmessungen: ØA440xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


