CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 24+2m 12x1,5² HO5VV-F -IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER12015-26P-S8V47
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 57.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863454
Sonepar Artikelnummer
120998132
Hersteller Artikelnummer
ER12015-26P-S8V47
Hersteller Typ
ER12015-26P-S8V47
Hersteller Artikel Nr.:
ER12015-26P-S8V47
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
57.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-24+2m 12x1,5² HO5VV-F-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 als Standardausstattung - 4.5A - Ohne Bügel -Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Stromstärke des Kollektors: 16 A -Abmessungen: ØA550xB160xC480 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf