CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1-24+2m 16x1,5² IGUS CF130IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER16015-26P-S8V51
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 58.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863324
Sonepar Artikelnummer
120998145
Hersteller Artikelnummer
ER16015-26P-S8V51
Hersteller Typ
ER16015-26P-S8V51
Hersteller Artikel Nr.:
ER16015-26P-S8V51
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
58.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1 -24+2m 16x1,5² IGUS CF130 -IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 als Standardausstattung - 4.5A - Ohne Bügel -Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03 obligatorisch -Stromstärke des Kollektors: 16 A-Abmessungen:ØA550xB160xC480 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf