CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 24+2m 4G4² HO5VV-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04040-26V-S8V09
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 54.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865014
Sonepar Artikelnummer
120997977
Hersteller Artikelnummer
ER04040-26V-S8V09
Hersteller Typ
ER04040-26V-S8V09
Hersteller Artikel Nr.:
ER04040-26V-S8V09
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
54.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-24+2m 4G4² HO5VV-F - IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard.-Aufgerollt 11 Kw Abgerollt 15 kW -O. Büg.-Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Stromstärke des Kollektors: 32 A -Abmessungen: ØA440xB160xC365 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


