CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 24+2m 4G4² HO7RN-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04040-26R-S8V10
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865038
Sonepar Artikelnummer
120997975
Hersteller Artikelnummer
ER04040-26R-S8V10
Hersteller Typ
ER04040-26R-S8V10
Hersteller Artikel Nr.:
ER04040-26R-S8V10
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-24+2m 4G4² HO7RN-F - IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard.-Aufgerollt 11 kW Abgerollt 15 kW -O. Büg.-Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch -Stromstärke des Kollektors: 32 A -Abmessungen: ØA440xB160xC365 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


