CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 24+2m 4G4² HO7RN-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04040-26R-S8V12
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865021
Sonepar Artikelnummer
120997976
Hersteller Artikelnummer
ER04040-26R-S8V12
Hersteller Typ
ER04040-26R-S8V12
Hersteller Artikel Nr.:
ER04040-26R-S8V12
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-24+2m 4G4² HO7RN-F - IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. -Aufgerollt 11 kW Abgerollt 15 kW- O. Büg.-Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Stromstärke des Kollektors: 60 A -Abmessungen: ØA550xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


