CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 24+2m 4G6² HO5VV-F - IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04060-26V-S8V17
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 60.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864840
Sonepar Artikelnummer
120997994
Hersteller Artikelnummer
ER04060-26V-S8V17
Hersteller Typ
ER04060-26V-S8V17
Hersteller Artikel Nr.:
ER04060-26V-S8V17
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
60.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-24+2m 4G6² HO5VV-F - IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. -Aufgerollt 17 kW Abgerollt 22 kW- O. Büg.-Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Stromstärke des Kollektors: 60 A- Abmessungen: ØA550xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


