CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 24+2m 5G2,5² HO7RN-F - IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05025-26R-S8V30
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 49.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864215
Sonepar Artikelnummer
120998056
Hersteller Artikelnummer
ER05025-26R-S8V30
Hersteller Typ
ER05025-26R-S8V30
Hersteller Artikel Nr.:
ER05025-26R-S8V30
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
49.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-24+2m 5G2,5² HO7RN-F-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - Aufgerollt7 kW Abgerollt9.5 kW -O. Büg.- Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Stromstärke des Kollektors: 32 A-Abmessungen: ØA440xB160xC365 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf