CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 24+2m 8x2,5² HO5VV-F - IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER08025-26V-S8V43
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 54.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863621
Sonepar Artikelnummer
120998115
Hersteller Artikelnummer
ER08025-26V-S8V43
Hersteller Typ
ER08025-26V-S8V43
Hersteller Artikel Nr.:
ER08025-26V-S8V43
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
54.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-24+2m 8x2,5² HO5VV-F-IP65-Kabelarretierung ERXS8/06 als Standardausstattung - 7.5A - Ohne Bügel -Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03Stromstärke des Kollektors: 32 A -Abmessungen: ØA440xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf