CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 29+2m 3G2,5² HO5VV-F - IP65 Kabelarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03025-31V-S8V01
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 48.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865625
Sonepar Artikelnummer
120997916
Hersteller Artikelnummer
ER03025-31V-S8V01
Hersteller Typ
ER03025-31V-S8V01
Hersteller Artikel Nr.:
ER03025-31V-S8V01
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
48.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-29+2m 3G2,5² HO5VV-F-IP65-Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. - Aufgerollt 2 kW Abgerollt3.5 kW- O. Büg.-Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch -Kollektor stroomsterkte: 32 A- Abmessungen: ØA440xB160xC365 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf