CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV1- 29+2m 4G2,5² HO5VV-F -IP65 Kabelarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04025-31V-S8V03
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 51.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865168
Sonepar Artikelnummer
120997962
Hersteller Artikelnummer
ER04025-31V-S8V03
Hersteller Typ
ER04025-31V-S8V03
Hersteller Artikel Nr.:
ER04025-31V-S8V03
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
51.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV1-29+2m 4G2,5² HO5VV-F-IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. - Aufgerollt7 kW Abgerollt 10 kW - O. Büg.-Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch -Stromstärke des Kollektors: 32 A -Abmessungen: ØA440xB160xC365 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


