CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV2- 13+2m 5G16² IGUS CF30- IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER05160-15P-S8V39
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077863980
Sonepar Artikelnummer
120998079
Hersteller Artikelnummer
ER05160-15P-S8V39
Hersteller Typ
ER05160-15P-S8V39
Hersteller Artikel Nr.:
ER05160-15P-S8V39
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV2-13+2m 5G16² IGUS CF30- IP65-Kabelarretierung ERXS8/06 als Opt.-Aufgerollt 35 kW Abgerollt 40 kW - O. Büg.-Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Stromstärke des Kollektors: 100 A-Abmessungen: ØA550xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


