CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV2- 14+2m 4G10² H07RN-F - IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04160-16V-S8V25
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 66.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864611
Sonepar Artikelnummer
120998017
Hersteller Artikelnummer
ER04160-16V-S8V25
Hersteller Typ
ER04160-16V-S8V25
Hersteller Artikel Nr.:
ER04160-16V-S8V25
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
66.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV2 -14+2m 4G10² H07RN-F- IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 als Opt. - Aufgerollt35 kW Abgerollt40 kW -Ohne Bügel-Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Kollektor stroomsterkte: 100 A-Abmessungen: ØA550xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf