CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV2- 14+2m 4G10² H07RN-F -IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04100-16R-S8V24
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864758
Sonepar Artikelnummer
120998003
Hersteller Artikelnummer
ER04100-16R-S8V24
Hersteller Typ
ER04100-16R-S8V24
Hersteller Artikel Nr.:
ER04100-16R-S8V24
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV2-14+2m 4G10² H07RN-F - IP65 -Kabelarretierung ERXS8/06 Standard. -Aufgerollt 25 kW Abgerollt 30 kW- O. Büg.-Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch - Stromstärke des Kollektors: 100 A-Abmessungen: ØA550xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


