CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV2- 14+2m 4G10² HO5VV-F -IP65 Kabellarret.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04100-16V-S8V23
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 60.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864734
Sonepar Artikelnummer
120998005
Hersteller Artikelnummer
ER04100-16V-S8V23
Hersteller Typ
ER04100-16V-S8V23
Hersteller Artikel Nr.:
ER04100-16V-S8V23
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
60.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 Typ HV2- 14+2m 4G10² HO5VV-F - IP65Kabelarretierung ERXS8/06 als Opt. - Aufgerollt 25 kW Abgerollt 30 kW -O. Bügel - Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch -Stromstärke des Kollektors: 100 A- Abmessungen: ØA550xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


