CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller Reihe STEEL800 HV2- 14+2m 4G16² IGUS CF34 -IP65 Kabellarr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER04160-16P-S8V26
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077864628
Sonepar Artikelnummer
120998016
Hersteller Artikelnummer
ER04160-16P-S8V26
Hersteller Typ
ER04160-16P-S8V26
Hersteller Artikel Nr.:
ER04160-16P-S8V26
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Automatischer Kabelaufroller Reihe STEEL800 TypHV2-14+2m 4G16² IGUS CF34 - IP65-Kabelarretierung ERXS8/06 als Opt. - Aufgerollt 35 kW Abgerollt 40 kW -O. Bügel - Offen ohne Außengehäuse Stahl/Alu. Vertik. Gebrauch: Option ERXS8/03obligatorisch -Stromstärke des Kollektors: 100 A-Abmessungen: ØA550xB160xC410 - Geliefert mit passendem Kabelstrumpf


