CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H1 - geliefert OHNE KABEL-IP65 - Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC01160-32V-S8H01
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903701
Sonepar Artikelnummer
120998181
Hersteller Artikelnummer
ERSC01160-32V-S8H01
Hersteller Typ
ERSC01160-32V-S8H01
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC01160-32V-S8H01
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
S8H1 : Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H1-Gelief. OHNE KABEL-IP65 - Offen, .Stahl/Alu -Kabelrücklaufsperre ERXS8/06 Standardausst. - 60A - Ohne Bügel -Für 30m 1x16² Ø 8mm - -Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nurhorizontaler Gebrauch- Abmessungen: ØA440xB160xC365