CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H1 - geliefert OHNE KABEL-IP65 - Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC01250-32V-S8H02
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903695
Sonepar Artikelnummer
120998182
Hersteller Artikelnummer
ERSC01250-32V-S8H02
Hersteller Typ
ERSC01250-32V-S8H02
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC01250-32V-S8H02
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H1 -Gelief. OHNE KABEL-IP65 - Offen,Stahl/Alu. Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - 100A - O. Bügel - Für 30m 1x25² Ø 10mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nurhorizontaler Gebrauch- Abmessungen: ØA440xB160xC365