CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H1 - geliefert OHNE KABEL-IP65 - Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC01250-42V-S8H03
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903688
Sonepar Artikelnummer
120998183
Hersteller Artikelnummer
ERSC01250-42V-S8H03
Hersteller Typ
ERSC01250-42V-S8H03
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC01250-42V-S8H03
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H1 -Gelief. OHNE KABEL-IP65 - Offen,Stahl/Alu. Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - 100A - O. Bügel - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nur horizontaler Gebrauch-Abmessungen: ØA440xB160xC365