CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H1 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC03025-41V-S8H04
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 40.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903640
Sonepar Artikelnummer
120998187
Hersteller Artikelnummer
ERSC03025-41V-S8H04
Hersteller Typ
ERSC03025-41V-S8H04
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC03025-41V-S8H04
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
40.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H1-Gelief. OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - 16A - O. Büg.- Für 39m 3x2,5² Ø 11.5mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nur horizontalerGebrauch- Abmessungen: ØA440xB160xC365