CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H1 - geliefert OHNE KABEL-IP65 -Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC04025-41V-S8H06
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 42.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903619
Sonepar Artikelnummer
120998190
Hersteller Artikelnummer
ERSC04025-41V-S8H06
Hersteller Typ
ERSC04025-41V-S8H06
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC04025-41V-S8H06
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
42.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H1-Gelief.OHNE KABEL-IP65 -Offen, Stahl/Alu.Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - 32A - O. Bügel - Für 39m 4x2,5²Ø 11mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde -Nur horizontaler Gebrauch-Abmessungen: ØA440xB160xC365