CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H1 - geliefert OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC04040-31V-S8H10
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903527
Sonepar Artikelnummer
120998199
Hersteller Artikelnummer
ERSC04040-31V-S8H10
Hersteller Typ
ERSC04040-31V-S8H10
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC04040-31V-S8H10
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H1 - Gelief. OHNE KABEL-IP65 -Offen,Stahl/Alu., Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - 32A - Ohne Bügel -Für 20m 4x4² Ø14mm - Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - voor de kabelinstallatie - Alleen horizontaal gebruik -Afmetingen: ØA440xB190xC395