CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H1 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC04040-31V-S8H12
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903510
Sonepar Artikelnummer
120998200
Hersteller Artikelnummer
ERSC04040-31V-S8H12
Hersteller Typ
ERSC04040-31V-S8H12
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC04040-31V-S8H12
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H1-Gelief.OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst. - Ohne Bügel - Für 29m 4x4²Ø14mm -32 A- zonder flens-voorzien voor 53m 4x2,5² Ø11mm -De klant isverantwoordelijk-Abmessungen: ØA440xB160xC410


