CABLE EQUIPEMENTS - Autom. Kabelaufroller STEEL800 H1 - geliefert OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ERSC05025-31V-S8H32
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511903282
Sonepar Artikelnummer
120998222
Hersteller Artikelnummer
ERSC05025-31V-S8H32
Hersteller Typ
ERSC05025-31V-S8H32
Hersteller Artikel Nr.:
ERSC05025-31V-S8H32
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
45.000 kg
Autom. Kabelaufroller STEEL800 Typ H1-Gelief.OHNE KABEL-IP65-Offen, Stahl/Alu.,Kabelarretierung ERXS8/06 Standardausst.- 32A-O. Büg.-Für 29m 5x2,5² Ø 12.5mm -Für die Kabelinstallation haftet der Kunde - Nur horizontaler Gebrauch-Abmessungen: ØA440xB160xC365


